Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10 Z M 22 Sechskantmutter, tZn, K1, -P- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10 Z M 22 Sechskantmutter, tZn, K1, -P- tZn VE=S
EN 14399 -4 10 Z M 22 Sechskantmutter, tZn, K1, -P- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991260220000
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0342750203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 feuerverzinkt -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 22 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.196 KGM
Materialnummer:
14399.126.0220.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6915, EN 1090, EN 14399-4, HV-Muttern Peiner, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, EN 14399-4 10, EN 14399, M22, 22, tZn, AM14399220, 14399.126.0220.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,5155*
€ 0,7955*
6 Tage
885
20
€ 4,90*
ab € 0,6225*
€ 0,8925*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,5377*
€ 0,9163*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,7601*
€ 1,1501*
5 Tage
1239
1
€ 5,99*
ab € 0,7949*
€ 1,2127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7955*
€ 0,94665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7455*
€ 0,88715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6955*
€ 0,82765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6655*
€ 0,79195
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6455*
€ 0,76815
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5155*
€ 0,61345
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240220000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.