Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 16 x 120 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 16 x 120 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 16 x 120 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991250160120
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     271612012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 120 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
-AF-
Abmessung:
M16x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.900 KGM
Materialnummer:
14399.125.0160.120
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din 6914 m16, din 6914, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Friedberg AF, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M16x120, 16x120, tZn, AM1439916120, 14399.125.0160.120
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 1,4314*
€ 2,3371*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,8836*
€ 4,1936*
1
€ 5,90*
ab € 1,8041*
€ 4,6033*
6 Tage
100
5
€ 4,90*
ab € 3,4625*
€ 5,0225*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,2286*
€ 6,0586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1936*
€ 4,99038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8436*
€ 4,57388
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7136*
€ 4,41918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5536*
€ 4,22878
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3736*
€ 4,01458
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,8836*
€ 3,43148
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250160000
ab € 0,1066*
Zubehör
August Friedberg
143991270160000
ab € 0,2579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.