Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 16 x 105 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 16 x 105 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 16 x 105 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991250160105
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     271610512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 105 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
-AF-
Abmessung:
M16x105
Gewicht in kg per 100 Stück:
20.500 KGM
Materialnummer:
14399.125.0160.105
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din 6914 m16, din 6914, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Friedberg AF, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M16x105, 16x105, tZn, AM1439916105, 14399.125.0160.105
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,2568*
€ 2,0631*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,0686*
€ 3,0286*
5 Tage
212
5
€ 4,90*
ab € 2,4875*
€ 3,5975*
1
€ 5,90*
ab € 1,4502*
€ 3,9468*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0286*
€ 3,60403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7886*
€ 3,31843
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6686*
€ 3,17563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5686*
€ 3,05663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4586*
€ 2,92573
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0686*
€ 2,46163
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250160000
ab € 0,1066*
Zubehör
August Friedberg
143991270160000
ab € 0,2579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.