Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 24 x 90 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 24 x 90 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 24 x 90 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991240240090
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0460924090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m24
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
44.968 KGM
Materialnummer:
14399.124.0240.090
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M24x90, 24x90, tZn, AM143992490, 14399.124.0240.090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,1652*
€ 3,1652*
6 Tage
623
5
€ 4,90*
ab € 2,6025*
€ 3,6325*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,1814*
€ 4,5714*
7 Tage
873
1
€ 5,99*
ab € 3,3322*
€ 4,8252*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,58*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1652*
€ 3,76659
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0452*
€ 3,62379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9552*
€ 3,51669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8052*
€ 3,33819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6752*
€ 3,18349
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1652*
€ 2,57659
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240240000
ab € 0,1968*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260240000
ab € 0,7091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.