Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 16 x 95 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 16 x 95 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 16 x 95 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991240160095
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0460916095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m16
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 95 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x95
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.900 KGM
Materialnummer:
14399.124.0160.095
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M16x95, 16x95, tZn, AM143991695, 14399.124.0160.095
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,2375*
€ 1,8375*
6 Tage
685
10
€ 4,90*
ab € 1,48*
€ 2,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,8079*
€ 2,6679*
5 Tage
959
1
€ 5,99*
ab € 1,8978*
€ 2,8166*
7 Tage
672
1
€ 5,59*
ab € 1,9414*
€ 2,8714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8375*
€ 2,18663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7075*
€ 2,03193
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6575*
€ 1,97243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5875*
€ 1,88913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5175*
€ 1,80583
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2375*
€ 1,47263
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240160000
ab € 0,1066*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260160000
ab € 0,2579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.