Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 12 x 130 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 12 x 130 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 12 x 130 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991240120130
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
din en 14399-4 m12
din en 14399-4
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 130 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.880 KGM
Materialnummer:
14399.124.0120.130
Weitere Suchbegriffe: Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M12x130, 12x130, tZn, AM1439912130, 14399.124.0120.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3322*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9022*
€ 5,83362
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,6722*
€ 5,55992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5022*
€ 5,35762
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3722*
€ 5,20292
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1022*
€ 4,88162
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3322*
€ 3,96532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.