Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 12 x 85 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 12 x 85 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 12 x 85 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991240120085
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0460912085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 85 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x85
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.600 KGM
Materialnummer:
14399.124.0120.085
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M12x85, 12x85, tZn, AM143991285, 14399.124.0120.085
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,801*
€ 2,651*
6 Tage
398
10
€ 4,90*
ab € 2,1675*
€ 2,9575*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,6529*
€ 3,8529*
5 Tage
558
1
€ 5,99*
ab € 2,7587*
€ 4,0662*
7 Tage
391
1
€ 5,59*
ab € 2,8371*
€ 4,1371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,651*
€ 3,15469
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,471*
€ 2,94049
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,391*
€ 2,84529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,261*
€ 2,69059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,181*
€ 2,59539
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,801*
€ 2,14319
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240120000
ab € 0,0669*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.