Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10 M 16 Sechskantmutter, K1, -P- VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10 M 16 Sechskantmutter, K1, -P- VE=S
EN 14399 -4 10 M 16 Sechskantmutter, K1, -P- VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991060160000
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0342720202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.500 KGM
Materialnummer:
14399.106.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, en-14399-4-sechskantmutter m16, sechskantmutter ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6915, EN 1090, EN 14399-4, HV-Muttern Peiner, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, EN 14399-4 10, EN 14399, M16, 16, AM14399160, 14399.106.0160.000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,346*
€ 0,536*
6 Tage
650
50
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5825*
7 Tage
910
1
€ 5,99*
ab € 0,4667*
€ 0,7313*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,498*
€ 0,778*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 0,50*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040160000
ab € 0,0935*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.