Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -6 Stahl 22 Scheiben tZn, geschmiert -P- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -6 Stahl 22 Scheiben tZn, geschmiert -P- tZn VE=S
EN 14399 -6 Stahl 22 Scheiben tZn, geschmiert -P- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143990340220000
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV tZn + geschmiert -P- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 22 (23x39x4) VE=S (20 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Oberfläche:
tZn + geschmiert
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
22(23x39x4)
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.412 KGM
Materialnummer:
14399.034.0220.000
Weitere Suchbegriffe: Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6916, EN 1090, EN 14399-6, Flache Scheiben, HV-Scheiben Peiner, Scheiben - rund, Stahlbauscheiben, EN 14399-6 Stahl, EN 14399, 22(23x39x4), AM14399220, 14399.034.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0364*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,6964*
€ 3,20872
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,6564*
€ 3,16112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5264*
€ 3,00642
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4664*
€ 2,93502
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,4364*
€ 2,89932
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,0364*
€ 2,42332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.