Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -6 Stahl 24 Scheiben tZn, -AF- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -6 Stahl 24 Scheiben tZn, -AF- tZn VE=S
EN 14399 -6 Stahl 24 Scheiben tZn, -AF- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143990250240000
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     292400022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6916
DIN 6916 Scheibe
DIN 6916 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6916
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -AF- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 24 (25x44x4) VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
-AF-
Abmessung:
24(25x44x4)
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.860 KGM
Materialnummer:
14399.025.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6916, DIN EN 14399-6, Scheibe DIN EN 14399-6, din en 14399-6, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, Flache Scheiben, HV-Scheiben Friedberg AF, Scheiben - rund, Stahlbauscheiben, Unterlegscheiben, EN 14399-6 Stahl, EN 14399, 24(25x44x4), AM14399240, 14399.025.0240.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,1968*
€ 0,2968*
6 Tage
1384
50
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,325*
3 Tage
10,3
1
€ 4,95*
ab € 0,2049*
€ 0,3466*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,2834*
€ 0,4334*
6 Tage
1938
1
€ 5,99*
ab € 0,3001*
€ 0,463*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2968*
€ 0,35319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2668*
€ 0,31749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2368*
€ 0,28179
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270240000
ab € 0,6991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.