Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -6 Stahl 33 Scheiben VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -6 Stahl 33 Scheiben VE=S
EN 14399 -6 Stahl 33 Scheiben VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143990040330000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV -P- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 33 (34x60x 5) VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
33(34x60x5)
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.908 KGM
Materialnummer:
14399.004.0330.000
Weitere Suchbegriffe: Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6916, EN 1090, EN 14399-6, Flache Scheiben, HV-Scheiben Peiner, Scheiben - rund, Stahlbauscheiben, ~EN 14399-6 Stahl, EN 14399, 33(34x60x5), AM14399330, 14399.004.0330.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4536*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2336*
€ 2,65798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0336*
€ 2,41998
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9536*
€ 2,32478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8636*
€ 2,21768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7836*
€ 2,12248
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4536*
€ 1,72978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.