Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13918 A 2 PT M 5 x 40 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13918 A 2 PT M 5 x 40 A 2 VE=S
ISO 13918 A 2 PT M 5 x 40 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-139189240050040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzen
ISO 13918 A 2
ISO13918
PTM5x40
ISO 13918 A 2 Form PT Gewindebolzen - Abmessung: PT M 5 x 40 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO13918
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form PT
Abmessung:
PTM5x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.498 KGM
Materialnummer:
13918.924.0050.040
Weitere Suchbegriffe: AM13918540, 13918.924.0050.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4196*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,5296*
€ 0,63022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5196*
€ 0,61832
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4996*
€ 0,59452
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,4196*
€ 0,49932
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.