Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13918 A 2 PT M 4 x 12 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13918 A 2 PT M 4 x 12 A 2 VE=S
ISO 13918 A 2 PT M 4 x 12 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-139189240040012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzen
ISO 13918 A 2
ISO13918
PTM4x12
ISO 13918 A 2 Form PT Gewindebolzen - Abmessung: PT M 4 x 12 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO13918
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form PT
Abmessung:
PTM4x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.100 KGM
Materialnummer:
13918.924.0040.012
Weitere Suchbegriffe: AM13918412, 13918.924.0040.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1181*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.