Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13918 4.8 PT M 6 x 10 galv. verkupfert gal Cu VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13918 4.8 PT M 6 x 10 galv. verkupfert gal Cu VE=S
ISO 13918 4.8 PT M 6 x 10 galv. verkupfert gal Cu VE=S
Artikel-Nr.:
     4-139184440060010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzen
ISO 13918 4.8
ISO13918
PTM6x10
ISO 13918 4.8 Form PT galvanisch verkupfert Gewindebolzen - Abmessung: PT M 6 x 10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO13918
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verkupfert
Form:
Form PT
Abmessung:
PTM6x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.193 KGM
Materialnummer:
13918.444.0060.010
Weitere Suchbegriffe: AM13918610, 13918.444.0060.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0959*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.