Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13918 4.8 PT M 5 x 40 galv. verkupfert gal Cu VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13918 4.8 PT M 5 x 40 galv. verkupfert gal Cu VE=S
ISO 13918 4.8 PT M 5 x 40 galv. verkupfert gal Cu VE=S
Artikel-Nr.:
     4-139184440050040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzen
ISO 13918 4.8
ISO13918
PTM5x40
ISO 13918 4.8 Form PT galvanisch verkupfert Gewindebolzen - Abmessung: PT M 5 x 40 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO13918
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verkupfert
Form:
Form PT
Abmessung:
PTM5x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.444 KGM
Materialnummer:
13918.444.0050.040
Weitere Suchbegriffe: AM13918540, 13918.444.0050.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,206*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.