Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13918 4.8 PT M 4 x 35 galv. verkupfert gal Cu VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13918 4.8 PT M 4 x 35 galv. verkupfert gal Cu VE=S
ISO 13918 4.8 PT M 4 x 35 galv. verkupfert gal Cu VE=S
Artikel-Nr.:
     4-139184440040035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzen
ISO 13918 4.8
ISO13918
PTM4x35
ISO 13918 4.8 Form PT galvanisch verkupfert Gewindebolzen - Abmessung: PT M 4 x 35 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO13918
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verkupfert
Form:
Form PT
Abmessung:
PTM4x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.265 KGM
Materialnummer:
13918.444.0040.035
Weitere Suchbegriffe: AM13918435, 13918.444.0040.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1492*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1982*
€ 0,23586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1852*
€ 0,22039
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.