Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 08.8 M 20 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 08.8 M 20 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 10642 08.8 M 20 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-106428100200180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 180 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10642
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
46.000 KGM
Materialnummer:
10642.810.0200.180
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m20, din 7991, iso 10642 stahl, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, ISO 10642 08.8, ISO10642, M20x180, 20x180, galZn, AM1064220180, 10642.810.0200.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9995*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,3195*
€ 6,33021
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2395*
€ 6,23501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9795*
€ 5,92561
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,8595*
€ 5,78281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,7795*
€ 5,68761
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,9995*
€ 4,75941
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,4369*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,9777*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.