Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 08.8 M 16 x 180 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 08.8 M 16 x 180 VE=S
ISO 10642 08.8 M 16 x 180 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-106428000160180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 180 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10642
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
28.600 KGM
Materialnummer:
10642.800.0160.180
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m16x180, din 7991, iso 10642 m16, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, ISO 10642 08.8, ISO10642, M16x180, 16x180, AM1064216180, 10642.800.0160.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9274*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5074*
€ 2,98381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4974*
€ 2,97191
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,3874*
€ 2,84101
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3074*
€ 2,74581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2674*
€ 2,69821
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,9274*
€ 2,29361
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,9046*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,3473*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.