Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 08.8 M 10 x 110 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 08.8 M 10 x 110 VE=S
ISO 10642 08.8 M 10 x 110 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-106428000100110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 110 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10642
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.320 KGM
Materialnummer:
10642.800.0100.110
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m10, din 7991, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, ISO 10642 08.8, ISO10642, M10x110, 10x110, AM1064210110, 10642.800.0100.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4288*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5688*
€ 0,67687
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5588*
€ 0,66497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5288*
€ 0,62927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5188*
€ 0,61737
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5088*
€ 0,60547
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4288*
€ 0,51027
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3411*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6918*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.