| |
|
| Artikel-Nr.: 4-106428000030012 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO10642 | Werkstoff: | 08.8 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M3x12 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.070 KGM | Materialnummer: | 10642.800.0030.012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m3x12, din 7991, iso 10642 m3, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, ISO 10642 08.8, ISO10642, M3x12, 3x12, AM10642312, 10642.800.0030.012 |
| | |
| |