| |
|
| Artikel-Nr.: 4-106423970120035 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 10642 010.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 35 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO10642 | Werkstoff: | 010.9 | Oberfläche: | flZnL480h | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M12x35 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 3.300 KGM | Materialnummer: | 10642.397.0120.035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m12x35, din 7991, iso 10642 m12, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, ISO 10642 010.9, ISO10642, M12x35, 12x35, AM106421235, 10642.397.0120.035 |
| | |
| |