Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 010.9 M 24 x 180 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 010.9 M 24 x 180 VE=S
ISO 10642 010.9 M 24 x 180 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-106421000240180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 180 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10642
Werkstoff:
010.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
66.800 KGM
Materialnummer:
10642.100.0240.180
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m24, din 7991, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, ISO 10642 010.9, ISO10642, M24x180, 24x180, AM1064224180, 10642.100.0240.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,1208*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,0708*
€ 10,79425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,9308*
€ 10,62765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,6308*
€ 10,27065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,4608*
€ 10,06835
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,1208*
€ 8,47375
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.