| |
|
| Artikel-Nr.: 4-106421000240130 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 130 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO10642 | Werkstoff: | 010.9 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M24x130 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 46.300 KGM | Materialnummer: | 10642.100.0240.130 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m24, din 7991, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, ISO 10642 010.9, ISO10642, M24x130, 24x130, AM1064224130, 10642.100.0240.130 |
| | |
| |