Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 010.9 M 22 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 010.9 M 22 x 60 VE=S
ISO 10642 010.9 M 22 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-106421000220060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 22 x 60 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10642
Werkstoff:
010.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.200 KGM
Materialnummer:
10642.100.0220.060
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m 22 x 60, din 7991, iso 10642 12x60, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, ISO 10642 010.9, ISO10642, M22x60, 22x60, AM106422260, 10642.100.0220.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0221*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6321*
€ 3,1322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6021*
€ 3,0965
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,4821*
€ 2,9537
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4121*
€ 2,8704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3621*
€ 2,8109
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,0221*
€ 2,4063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.