Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10512 10 M 20 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10512 10 M 20 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 10512 10 M 20 x 1,5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-105121100200150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 982 FG
DIN EN ISO 10512
ISO 10512
Sechskantmutter DIN EN ISO 10512
ISO 10512 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmet. Einsatz, hohe Form, Feingew. - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10512
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.800 KGM
Materialnummer:
10512.110.0200.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 10512, Sicherungsmutter DIN 982 FG, iso 10512 m20x1,5, din 982 fg, Elastik-Stoppmuttern, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, ISO 10512 10, ISO10512, M20x1,5, 20x1,5, AM10512200, 10512.110.0200.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4329*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8229*
€ 2,16925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8029*
€ 2,14545
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7329*
€ 2,06215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6929*
€ 2,01455
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,4329*
€ 1,70515
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.