Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10511 Messing M 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10511 Messing M 12 VE=S
ISO 10511 Messing M 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-105117000120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~ISO 10511 Messing Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10511
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.266 KGM
Materialnummer:
10511.700.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, reyher m12 din 985, din 985, din 985 m12, Elastik-Stoppmuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche DIN 985, ISO 10511 Messing, ISO10511, M12, 12, AM10511120, 10511.700.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9584*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2484*
€ 1,4856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2384*
€ 1,4737
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1784*
€ 1,4023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1484*
€ 1,3666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1184*
€ 1,3309
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9584*
€ 1,1405
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.