Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10511 05 M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10511 05 M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 10511 05 M 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-105115100060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
ISO 10511 05 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10511
Werkstoff:
05
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.210 KGM
Materialnummer:
10511.510.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, reyher din 985 m6, din 985, din 985 m6, Elastik-Stoppmuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche DIN 985, ISO 10511 05, ISO10511, M6, 6, galZn, AM1051160, 10511.510.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0163*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.