Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10511 04 M 18 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10511 04 M 18 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 10511 04 M 18 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-105114100180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
ISO 10511 04 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 18 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10511
Werkstoff:
04
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.872 KGM
Materialnummer:
10511.410.0180.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, m18 din 985, din 985, reyher din 985, Elastik-Stoppmuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche DIN 985, ISO 10511 04, ISO10511, M18, 18, AM10511180, 10511.410.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8304*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0904*
€ 1,29758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0504*
€ 1,24998
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0204*
€ 1,21428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9904*
€ 1,17858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9704*
€ 1,15478
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8304*
€ 0,98818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.