Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Kunststoff 4,3 Polyamid Kunstst VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 Kunststoff 4,3 Polyamid Kunstst VE=K
DIN 9021 Kunststoff 4,3 Polyamid Kunstst VE=K
Artikel-Nr.:
     4-090216009043000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Kunststoff PA Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, - Abmessung: 4,3 x12 x1 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN9021
Werkstoff:
Kunststoff PA
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4,3x12x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.019 KGM
Materialnummer:
09021.600.9043.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Polyamid Scheibe, din 9021 4,3x12x1, din 9021, din 9021 pa, Flache Scheiben, Kunststoff-Scheiben, Kunststoffscheiben, Nietscheiben, Plastik-Scheiben, Plastikscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7093-1, DIN 9021 Kunststoff, DIN9021, 4,3x12x1, Kunststoff, AM9021430, 09021.600.9043.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0266*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.