Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8747 Stahl 6 x 20 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8747 Stahl 6 x 20 VE=K
ISO 8747 Stahl 6 x 20 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-087470009060020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
ISO 8747 Stahl Form A Senkkerbnägel, mit Fase - Abmessung: 6 x 20 VE=K (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8747
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
6x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.520 KGM
Materialnummer:
08747.000.9060.020
Weitere Suchbegriffe: Senkkerbnagel, Senkkerbnagel DIN 1477, Senkkerbnagel DIN EN ISO 8747, Senkkerbnagel ISO 8747, reyher din 1477 st 6x20, din 1477, Kerbnägel, Senkkerbnägel, ISO 8747 Stahl, ISO8747, 6x20, AM8747620, 08747.000.9060.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0997*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.