Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8746 1.4303 2,5 x 8 rostfrei A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8746 1.4303 2,5 x 8 rostfrei A 2 VE=S
ISO 8746 1.4303 2,5 x 8 rostfrei A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087469200025008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
ISO 8746 1.4303 (A 2) Form A Halbrundkerbnägel, mit Fase - Abmessung: 2,5 x 8 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8746
Werkstoff:
1.4303 (A 2)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
2,5x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.050 KGM
Materialnummer:
08746.920.0025.008
Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, reyher din 1476 a2 2,5x8, din 1476 a2, din 1476, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, ISO 8746 1.4303(A 2), ISO8746, 2,5x8, A2, AM8746258, 08746.920.0025.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0553*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.