Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8675 A 4 M 16 x 1,5 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8675 A 4 M 16 x 1,5 A 4 VE=S
ISO 8675 A 4 M 16 x 1,5 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086759400160150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
ISO 8675 A 4 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen und metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8675
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.900 KGM
Materialnummer:
08675.940.0160.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, iso 8675 m16x1,5, din en iso 8675, iso 8675 m16, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, ISO 8675 A 4, ISO8675, M16x1,5, 16x1,5, A4, AM8675160, 08675.940.0160.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1904*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2704*
€ 0,32178
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2604*
€ 0,30988
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2504*
€ 0,29798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2404*
€ 0,28608
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2304*
€ 0,27418
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1904*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.