Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 8 M 36 x 3 schwarz schwarz VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 8 M 36 x 3 schwarz schwarz VE=S
ISO 8673 8 M 36 x 3 schwarz schwarz VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086738300360300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 8 schwarz Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x 3 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8673
Werkstoff:
8
Oberfläche:
schwarz
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
39.000 KGM
Materialnummer:
08673.830.0360.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, iso 8673 m36x3, din en iso 8673, iso 8673 m 36, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 8, ISO8673, M36x3, 36x3, schwarz, AM8673360, 08673.830.0360.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,3687*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,4787*
€ 10,08965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,4587*
€ 10,06585
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,0287*
€ 9,55415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,7887*
€ 9,26855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,5987*
€ 9,04245
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,3687*
€ 7,57875
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.