Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 8 M 52 x 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 8 M 52 x 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 8673 8 M 52 x 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086738100520300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 52 x 3 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8673
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M52x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
105.000 KGM
Materialnummer:
08673.810.0520.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, iso 8673 m52, din en iso 8673, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 8, ISO8673, M52x3, 52x3, AM8673520, 08673.810.0520.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,5607*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,1607*
€ 7,33123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0707*
€ 7,22413
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,7507*
€ 6,84333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6007*
€ 6,66483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,4307*
€ 6,46253
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,5607*
€ 5,42723
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,5307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.