Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 8 M 39 x 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 8 M 39 x 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 8673 8 M 39 x 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086738100390300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 39 x 3 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8673
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M39x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
46.800 KGM
Materialnummer:
08673.810.0390.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, iso 8673 m39x3, din en iso 8673, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 8, ISO8673, M39x3, 39x3, AM8673390, 08673.810.0390.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,8129*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,2829*
€ 18,18665
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,0429*
€ 17,90105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,3429*
€ 17,06805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,8029*
€ 16,42545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,3829*
€ 15,92565
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,8129*
€ 12,86735
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,9005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.