Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 8 M 36 x 2 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 8 M 36 x 2 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 8673 8 M 36 x 2 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086738100360200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x 2 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8673
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
35.000 KGM
Materialnummer:
08673.810.0360.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, iso 8673 m 36, din en iso 8673, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 8, ISO8673, M36x2, 36x2, AM8673360, 08673.810.0360.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,8154*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,7154*
€ 11,56133
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,6754*
€ 11,51373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,2554*
€ 11,01393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,9754*
€ 10,68073
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,5854*
€ 10,21663
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8154*
€ 8,11033
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.