Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 8 M 22 x 2 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 8 M 22 x 2 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 8673 8 M 22 x 2 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086738100220200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 22 x 2 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8673
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.380 KGM
Materialnummer:
08673.810.0220.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, din en iso 8673, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 8, ISO8673, M22x2, 22x2, galZn, AM8673220, 08673.810.0220.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,996*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,296*
€ 1,54224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,276*
€ 1,51844
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,226*
€ 1,45894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,186*
€ 1,41134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,176*
€ 1,39944
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,996*
€ 1,18524
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2473*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.