Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 8 M 20 x 2 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 8 M 20 x 2 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 8673 8 M 20 x 2 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086738100200200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 2 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8673
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.956 KGM
Materialnummer:
08673.810.0200.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, iso 8673 m20, din en iso 8673, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 8, ISO8673, M20x2, 20x2, galZn, AM8673200, 08673.810.0200.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8194*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0994*
€ 1,30829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0794*
€ 1,28449
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0294*
€ 1,22499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9994*
€ 1,18929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9894*
€ 1,17739
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8194*
€ 0,97509
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2526*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.