| |
|
| Artikel-Nr.: 4-086738100200150 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO8673 | Werkstoff: | 8 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M20x1,5 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 6.230 KGM | Materialnummer: | 08673.810.0200.150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, iso 8673 m20x1,5, din en iso 8673, iso 8673 m20, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 8, ISO8673, M20x1,5, 20x1,5, galZn, AM8673200, 08673.810.0200.150 |
| | |
| |