Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 8 M 12 x 1,25 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 8 M 12 x 1,25 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 8673 8 M 12 x 1,25 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086738100120125
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8673
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x1,25
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.420 KGM
Materialnummer:
08673.810.0120.125
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, m12x1.25 iso8673, din en iso 8673, iso 8673 m12, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 8, ISO8673, M12x1,25, 12x1,25, galZn, AM8673120, 08673.810.0120.125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,244*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0534*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.