Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 8 M 10 x 1 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 8 M 10 x 1 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 8673 8 M 10 x 1 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086738100100100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8673
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.150 KGM
Materialnummer:
08673.810.0100.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, iso 8673 m10x1, din en iso 8673, iso 8673 m10, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 8, ISO8673, M10x1, 10x1, galZn, AM8673100, 08673.810.0100.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1727*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2327*
€ 0,27691
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2227*
€ 0,26501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2027*
€ 0,24121
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.