Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 6 AU M 16 x 1,5 -LH VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 6 AU M 16 x 1,5 -LH VE=S
ISO 8673 6 AU M 16 x 1,5 -LH VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086733040160150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673 LG
ISO 8673 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673 LG
Sechskantmutter ISO 8673 LG
ISO 8673 6 AU Links Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8673
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M16x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.510 KGM
Materialnummer:
08673.304.0160.150
Weitere Suchbegriffe: din en iso 8673 lg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 6 AU, ISO8673, M16x1,5, 16x1,5, AM8673160, 08673.304.0160.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9204*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2004*
€ 1,42848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1904*
€ 1,41658
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1404*
€ 1,35708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1004*
€ 1,30948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0904*
€ 1,29758
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9204*
€ 1,09528
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9637*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.