Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 10 M 36 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 10 M 36 x 2 VE=S
ISO 8673 10 M 36 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086731000360300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 10 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x 2 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8673
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
36.960 KGM
Materialnummer:
08673.100.0360.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, iso 8673-10, din en iso 8673, iso 8673 m 36, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 10, ISO8673, M36x2, 36x2, AM8673360, 08673.100.0360.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3797*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5497*
€ 4,22414
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3697*
€ 4,00994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2197*
€ 3,83144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1097*
€ 3,70054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9697*
€ 3,53394
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3797*
€ 2,83184
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.