Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 10 M 30 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 10 M 30 x 2 VE=S
ISO 8673 10 M 30 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086731000300200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 10 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x 2 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8673
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.500 KGM
Materialnummer:
08673.100.0300.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, iso 8673 m30x2, din en iso 8673, iso 8673 m30, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 10, ISO8673, M30x2, 30x2, AM8673300, 08673.100.0300.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6937*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3437*
€ 2,789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3137*
€ 2,7533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2037*
€ 2,6224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1037*
€ 2,5034
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0537*
€ 2,4439
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6937*
€ 2,0155
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8214*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.