Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 10 M 24 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 10 M 24 x 2 VE=S
ISO 8673 10 M 24 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086731000240200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 10 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 2 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8673
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.000 KGM
Materialnummer:
08673.100.0240.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, iso8673 m24x2, din en iso 8673, iso8673 m24, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 10, ISO8673, M24x2, 24x2, AM8673240, 08673.100.0240.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7616*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0516*
€ 1,2514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0316*
€ 1,2276
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9916*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9516*
€ 1,1324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9316*
€ 1,1086
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7616*
€ 0,9063
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3962*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.