Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 10 M 20 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 10 M 20 x 1,5 VE=S
ISO 8673 10 M 20 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086731000200150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 10 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8673
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.000 KGM
Materialnummer:
08673.100.0200.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, iso 8673 10 m 20 x 1,5, din en iso 8673, din iso 8673 10 m20, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 10, ISO8673, M20x1,5, 20x1,5, AM8673200, 08673.100.0200.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4837*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6537*
€ 0,7779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6437*
€ 0,766
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6137*
€ 0,7303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5937*
€ 0,7065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5737*
€ 0,6827
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4837*
€ 0,5756
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1879*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.