Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 10 M 18 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 10 M 18 x 1,5 VE=S
ISO 8673 10 M 18 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086731000180150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 10 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8673
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.292 KGM
Materialnummer:
08673.100.0180.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, iso 8673 m18x1,5, din en iso 8673, iso 8673-10, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 10, ISO8673, M18x1,5, 18x1,5, AM8673180, 08673.100.0180.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4132*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5432*
€ 0,64641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5132*
€ 0,61071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5032*
€ 0,59881
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4932*
€ 0,58691
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4132*
€ 0,49171
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1499*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.