Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 10 M 16 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 10 M 16 x 1,5 VE=S
ISO 8673 10 M 16 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086731000160150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 10 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x 1,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8673
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.490 KGM
Materialnummer:
08673.100.0160.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, iso8673 m16x1,5, din en iso 8673, iso 8673 m16, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 10, ISO8673, M16x1,5, 16x1,5, AM8673160, 08673.100.0160.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3192*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4192*
€ 0,49885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3992*
€ 0,47505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3892*
€ 0,46315
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3792*
€ 0,45125
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3192*
€ 0,37985
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.