Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 10 M 10 x 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 10 M 10 x 1 VE=S
ISO 8673 10 M 10 x 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086731000100100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673
DIN ISO 8673
ISO 8673
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673
ISO 8673 10 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8673
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.985 KGM
Materialnummer:
08673.100.0100.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8673, iso 8673 m10x1, din en iso 8673, iso 8673 m10, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 10, ISO8673, M10x1, 10x1, AM8673100, 08673.100.0100.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1038*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.