Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7990 Mu 5.6 / CE U M 24 x 80 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7990 Mu 5.6 / CE U M 24 x 80 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 7990 Mu 5.6 / CE U M 24 x 80 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079905200240080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7990
Sechskantschraube DIN 7990
din 7990 5.6
din 7990
DIN 7990 Mu 5.6 SB feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Sechskantmutter für Stahlkonstruktionen - Abmessung: M 24 x 80 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7990
Werkstoff:
Mu 5.6
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
SB
Abmessung:
M24x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
51.900 KGM
Materialnummer:
07990.520.0240.080
Weitere Suchbegriffe: Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Ü, ÜH, ÜZ, DIN 7990 5.6 / CE, DIN7990, M24x80, 24x80, tZn, AM79902480, 07990.520.0240.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7609*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,7109*
€ 5,60597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6509*
€ 5,53457
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,4809*
€ 5,33227
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,4309*
€ 5,27277
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,7609*
€ 4,47547
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,9989*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.